Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz (21402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3685353
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21402
EAN/GTIN:
     4056929214024
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität  1,2 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte  1
Montage  1/4"
Stativkopftyp  Kugellager
Material  Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  27 cm
Höhe (min)  10 cm
Gewicht  154 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  62 mm
Verpackungstiefe  350 mm
Verpackungshöhe  58 mm
Paketgewicht  206 g
  
Logistische Daten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität:
1,2 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte:
1
Montage:
1/4"
Stativkopftyp:
Kugellager
Material:
Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Höhe (max):
27 cm
Höhe (min):
10 cm
Verpackungsbreite:
62 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
58 mm
Paketgewicht:
206 g
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 21402, mantona, kaleido, flex, sundown, stativ, digitale, film/kameras, bein(e, schwarz, filmkameras, beine, film, kameras, bein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.