Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz - Grün (21401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     2753M-3685352
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21401
EAN/GTIN:
     4056929214017
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität  1,2 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz, Grün
Anzahl der Beinabschnitte  1
Montage  1/4"
Stativkopftyp  Kugellager
Material  Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  27 cm
Höhe (min)  10 cm
Gewicht  154 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  65 mm
Verpackungstiefe  336 mm
Verpackungshöhe  68 mm
Paketgewicht  204 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität:
1,2 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Anzahl der Beinabschnitte:
1
Montage:
1/4"
Stativkopftyp:
Kugellager
Material:
Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Höhe (max):
27 cm
Höhe (min):
10 cm
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
336 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
204 g
Weitere Suchbegriffe: 21401, mantona, kaleido, flex, lime, green, stativ, smartphone/digitalkamera, bein(e, schwarz, grün, smartphonedigitalkamera, beine, smartphone, digital, kamera, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 12,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,48*
€ 28,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.