Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz - Blau (21399)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21399 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-3685350
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21399
EAN/GTIN:
     4056929213997
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität  1,2 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz, Blau
Anzahl der Beinabschnitte  1
Montage  1/4"
Stativkopftyp  Kugellager
Material  Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  27 cm
Höhe (min)  10 cm
Gewicht  154 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  62 mm
Verpackungstiefe  370 mm
Verpackungshöhe  55 mm
Paketgewicht  201 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität:
1,2 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Anzahl der Beinabschnitte:
1
Montage:
1/4"
Stativkopftyp:
Kugellager
Material:
Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Höhe (max):
27 cm
Höhe (min):
10 cm
Verpackungsbreite:
62 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
201 g
Weitere Suchbegriffe: 21399, mantona, kaleido, flex, ozeanblau, ocean, blue, stativ, digitale, film/kameras, bein(e, schwarz, blau, filmkameras, beine, film, kameras, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 15,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,20*
€ 28,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.