Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA 12GM Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel (12GM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AJA 12GM Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
AJA 12GM Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     2753M-3593619
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     12GM
EAN/GTIN:
     0892448000601
Suchbegriffe:
12gm
12gmr0
4096
2160

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Grau
  
Video  
Maximale Video-Auflösung  4096 x 2160 Pixel
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  SDI
Ausgangsschnittstelle  HD-SDI
Eingang  4
Teilnehmerausgang  4
  
Leistung  
Externes Netzteil  Ja
Eingangsspannung  5 - 20 V
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Grau
Maximale Video-Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Hostschnittstelle:
SDI
Ausgangsschnittstelle:
HD-SDI
Eingang:
4
Teilnehmerausgang:
4
Externes Netzteil:
Ja
Eingangsspannung:
5 - 20 V
Anzahl:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 1.024,64*
€ 1.144,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.343,87*
€ 1.477,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,12*
€ 1.757,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,11*
€ 1.738,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,45*
€ 1.677,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,67*
€ 1.638,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,87*
€ 1.599,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.