Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell StayCharged - Batterie 4 Stück AAA NiMH 800 mAh (DUR203822)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-355523
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR203822
EAN/GTIN:
     5000394203822
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Übersicht

Kurzinfo  Duracell StayCharged - Batterie 4 x AAA NiMH 800 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DUR203822
Modell  StayCharged
EAN/UPC  5000394203822

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell StayCharged Batterie - AAA - NiMH x 4
Produkttyp  Batterie
Batterie  AAA Typ - NiMH - 800 mAh
Mit Batterien  4 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Typ  AAA Typ
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  4
Bereitgestellte Spannung  1.2 V
Kapazität  800 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Typ:
AAA Typ
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
4
Bereitgestellte Spannung:
1.2 V
Kapazität:
800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aaa akku 900mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, duracell, 203822, staycharged, nimh, batterie, wiederaufladbar, akku, micro, dur203822, hr03, 900mah, 4erpack, 00144954, 1.2v/900mah, recharge, ultra, precharged, bl.4, 39460037, 12v900mah, pack, unviersalakku, charge, stück, microakku, vorgeladen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 10,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,69*
€ 10,11*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,81*
€ 10,27*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 7,81*
€ 10,27*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,02*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,67*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,88*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,40*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,96*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.