Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21479 Neutral density camera filter 22mm Kamerafilter (21479)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3498141
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21479
EAN/GTIN:
     4056929214796
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd16
graufilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  2,2 cm
Produktfarbe  Anthrazit
Kompatibilität  DJI Mavic Pro ND16
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1 g
Höhe  6 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
Beutel enthalten  Ja
  
Technische Details  
Filtertyp  Neutral density camera filter
Material  Aluminium, Glas
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
2,2 cm
Produktfarbe:
Anthrazit
Kompatibilität:
DJI Mavic Pro ND16
Höhe:
6 mm
Menge pro Packung:
1
Beutel enthalten:
Ja
Filtertyp:
Neutral density camera filter
Material:
Aluminium, Glas
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 21479, walimex, mantona, drohnenfilter, mavic, nd16, neutral, density, camera, filter, 22mm, kamerafilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 14,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,00*
€ 27,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.