Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3498136 Herst.-Nr.: 21486 EAN/GTIN: 4056929214864 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Filtergröße | 3,5 cm | Produktfarbe | Schwarz | Kompatibilität | DJI Phantom 4 Pro | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 5 g | Höhe | 12 mm | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 1 | Beutel enthalten | Ja | | | Technische Details | | Filtertyp | Neutral density camera filter | Material | Aluminium, Glas | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsart | Box | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Filtergröße: | 3,5 cm | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatibilität: | DJI Phantom 4 Pro | Höhe: | 12 mm | Menge pro Packung: | 1 | Beutel enthalten: | Ja | Filtertyp: | Neutral density camera filter | Material: | Aluminium, Glas | Verpackungsart: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21486, walimex, mantona, drohnenfilter, phantom, nd32, neutral, density, camera, filter, 35mm, kamerafilter |
| | |
| |