Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21333 Gurt Digitalkamera Braun (21333)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21333 Gurt Digitalkamera Braun
Walimex 21333 Gurt Digitalkamera Braun
Walimex 21333 Gurt Digitalkamera Braun
Artikel-Nr.:
     2753M-3463845
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21333
EAN/GTIN:
     4056929213331
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Digitalkamera
Produktfarbe  Braun
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (max.)  140 cm
Breite  40 mm
Gewicht  50 g
Verpackungsbreite  75 mm
Verpackungstiefe  200 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geeignet für:
Digitalkamera
Produktfarbe:
Braun
Länge (max.):
140 cm
Breite:
40 mm
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 21333, walimex, mantona, david, gurt, digitalkamera, braun
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 11,45*
€ 16,11*
3 Tage
517
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 17,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,48*
€ 28,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.