Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sigma Fahrradcomputer, kabellos BC 14.16 ALTI STS Codierte Übertragung mit Radsensor (01417)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3391361
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     01417
EAN/GTIN:
     4016224014170
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma

Hauptmerkmale

Technische Details  
Geschwindigkeitsfunktionen  Aktuell, Durchschnitt, Vergleich, Maximum
Zeitfunktionen  Uhr, Fahrzeit
Zusätzliche Messparameter  Höhenmessung, Durchschnittskadenz, Derzeitige Kadenz, Temperatur
Schutzart (IP-Code)  IPX8
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Wasserfest  Ja
Zahl der Benutzer  2 Benutzer
Distanzfunktionen  Gesamt, Trip (bestanden)
  
Bildschirm  
Farbdisplay  Nein
Hintergrundbeleuchtung  Ja
Anzeigegerät  27 x 37 mm
  
Energie  
Warnanzeige bei geringem Ladestand  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40,3 mm
Tiefe  12,2 mm
Höhe  53,2 mm
  
Verpackungsinhalt  
Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geschwindigkeitsfunktionen:
Aktuell, Durchschnitt, Vergleich, Maximum
Zeitfunktionen:
Uhr, Fahrzeit
Schutzart (IP-Code):
IPX8
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Wasserfest:
Ja
Zahl der Benutzer:
2 Benutzer
Distanzfunktionen:
Gesamt, Trip (bestanden)
Farbdisplay:
Nein
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Anzeigegerät:
27 x 37 mm
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Breite:
40,3 mm
Tiefe:
12,2 mm
Höhe:
53,2 mm
Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, 01417, sigma, 14.16, alti, fahrradcomputer, kabellos, codierte, übertragung, radsensor, 1416, bertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,87*
€ 55,44*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 55,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,68*
€ 61,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.