Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sigma Fahrradcomputer BC 16.16 Kabelübertragung mit Radsensor (01616)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3391359
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     01616
EAN/GTIN:
     4016224016167
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma

Hauptmerkmale

Technische Details  
Geschwindigkeitsfunktionen  Actual, Durchschnitt
Zeitfunktionen  Uhr, Fahrzeit
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Wasserfest  Ja
Distanzfunktionen  Total, Total per day
  
Bildschirm  
Hintergrundbeleuchtung  Ja
Anzeigegerät  27 x 37 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  37,5 mm
Tiefe  11,5 mm
Höhe  52 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geschwindigkeitsfunktionen:
Actual, Durchschnitt
Zeitfunktionen:
Uhr, Fahrzeit
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Wasserfest:
Ja
Distanzfunktionen:
Total, Total per day
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Anzeigegerät:
27 x 37 mm
Breite:
37,5 mm
Tiefe:
11,5 mm
Höhe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, 01616, sigma, 16.16, fahrradcomputer, kabelübertragung, radsensor, 1616, kabelbertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,49*
€ 28,26*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 28,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,88*
€ 33,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.