Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell PX 28L - Kamerabatterie Li 160 mAh (75005580)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-336556
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     002838
EAN/GTIN:
     5000394002838
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera

Übersicht

Kurzinfo  Duracell PX 28L - Kamerabatterie Li 160 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DUR002838
Modell  PX 28L
EAN/UPC  5000394002838

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell PX 28L - Kamerabatterie - Li
Produkttyp  Kamerabatterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.3 cm x 1.3 cm x 2.5 cm
Gewicht  9.4 g
Batterie  Lithium - 160 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamerabatterie
Breite  1.3 cm
Tiefe  1.3 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  9.4 g
  
Batterie  
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  6 V
Kapazität  160 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kamerabatterie
Breite:
1.3 cm
Tiefe:
1.3 cm
Höhe:
2.5 cm
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
6 V
Kapazität:
160 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, duracell knopfzelle lithium, 2cr11108 duracell, 2cr11108, duracell, 002838, batterie, photo, lithium, px28l, ultra, 101812, 39460022, 11108, 75005580, 1stück, 5/dl245, stück, photobatterie, d28pxl, 150mah, blister, batterienvertrieb, batterien, volt, px28, fotobatterie, 4sr44, knopfzelle
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,13*
4 Tage
3
€ 8,00*
ab € 5,21*
€ 7,23*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 7,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,16*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.