Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-/-TV Wandhalter, 5Gel.,schwarz (17.99.1143)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3360299
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1143
EAN/GTIN:
     7611990150113
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  VALUE - Wandhalterung für LCD TV - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  17.99.1143
EAN/UPC  7611990150113

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Neigung  -15° bis 5°
Schwenken  180°
Anz. Gelenke  5
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  25 kg
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben, hex wrench (6mm), Kabelklemmen

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben, hex wrench (6mm), Kabelklemmen
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Neigung  -15° bis 5°
Schwenken  180°
Anz. Gelenke  5
Max. Ladegewicht  25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben, hex wrench (6mm), Kabelklemmen
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Neigung:
-15° bis 5°
Schwenken:
180°
Anz. Gelenke:
5
Max. Ladegewicht:
25 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 21,92*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,97*
€ 26,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,37*
€ 34,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 30,69*
€ 35,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1148
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.