Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG und MEYER Design Mikrofon-Tischstativ, 23250-300-55, schwarz (23250-300-55)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3359901
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     23250-300-55
EAN/GTIN:
     4016842823529
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ könig & meyer
mikrofon bodenstativ
KOENIG und MEYER Design Mikrofon-Tischstativ, 23250-300-55, schwarz (23250-300-55)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: meyer, 23250, 2325030055, koenig, design, schwarz, könig, mikrofontischstativ, knig, 3/8\", gewindeanschluss, aufstellmaß, höhe, aufstellma, mikrofon, tischstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,94*
€ 33,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,17*
€ 47,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.