Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-309049 Herst.-Nr.: 70119 EAN/GTIN: 4250175803463 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto - Batterie CR1220 Li 35 mAh | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | 70119 | Modell | | EAN/UPC | 4250175803463 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto Batterie - CR1220 - Li | Produkttyp | Batterie | Batterie | CR1220 - Lithium - 35 mAh | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | CR1220 | Technologie | Lithium | Bereitgestellte Spannung | 3 V | Kapazität | 35 mAh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | CR1220 | Technologie: | Lithium | Bereitgestellte Spannung: | 3 V | Kapazität: | 35 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, agfaphoto, 1220, 150803463, cr1220, batterie, 70119, 803463, lithium, 1stk, knopfzellen, knopfzelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 0,98* | € 1,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 2,53* | € 3,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,64* | € 3,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,47* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|