Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-309044 Herst.-Nr.: 150-803418 EAN/GTIN: 4250175803418 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto - Batterie CR2016 Li 75 mAh | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | 70114 | Modell | | EAN/UPC | 4250175803418 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto Batterie - CR2016 - Li | Produkttyp | Batterie | Batterie | CR2016 - Lithium - 75 mAh | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | CR2016 | Technologie | Lithium | Bereitgestellte Spannung | 3 V | Kapazität | 75 mAh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | CR2016 | Technologie: | Lithium | Bereitgestellte Spannung: | 3 V | Kapazität: | 75 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfzelle, knopfbatterie, agfa fotobatterie, agfaphoto, 150803418, 2016, batterie, cr2016, 803418, lithium, knopfzelle, 70114, blister, 1pack, 3.0v, 1st., 1stk, knopfzellen, pack |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,48* | € 0,77* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,62* | € 0,98* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,17* | € 2,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,45* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|