Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Newcomer Set Starter 300 SB - Studioblitz - 1 Köpfe x 1 Lampe - 300 Ws - AC (21324)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3009259
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21324
EAN/GTIN:
     4056929213249
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Newcomer Set Starter 300 SB - Studioblitz - 1 Köpfe x 1 Lampe - 300 Ws - AC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21324
EAN/UPC  4056929213249

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Newcomer Set Starter 300 SB - Studioblitz
Gerätetyp  Studioblitz
Max. Blitzenergie (Joule; Ws)  300 Ws
Max. Modellierlichtleistung (230 V)  75 W
Eingangsspannung  Wechselstrom 230V
Blitzenergiebereich  Full to 1/32
Guide Number (Full Power, m / ISO 100)  60 (ISO 100)
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung)  0.6-2.0 sec
Blitzdauer (volle Leistung)  1/800 s

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Studioblitz
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Strobe
Max. Blitzenergie (Joule; Ws)  300 Ws
Max. Modellierlichtleistung (230 V)  75 W
Betrieb  AC
Guide Number (Full Power, m / ISO 100)  60 (ISO 100)
Standfuß im Lieferumfang enthalten  Ja
Farbe  Grau, orange
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  1
Modellierlicht  Ja
Farbtemperatur  5400 - 5800 K
Enthaltener Lichtwandler  Reflektor, Softbox
Merkmale  Schirmhalter
  
Leuchten  
Leuchten  1 x Flash - 300 Ws - 5400 - 5800 K
1 x kontinuierlich - Halogen - 75 W - G5.3
  
Statusanzeige  
Typ  LED-Display
Bereitschaftsleuchte  Ja
  
Steuerungen  
Energiebereich (max. bis min.)  Full to 1/32
  
Synchronisierung  
Auslösung  Radio, Fotozelle, Synchronisierungskabel
Synchronisationssockel  Ja
Synchronisationsspannung  DC 5 V
  
Kabel  
Kabel  Synchronisierungskabel
Stromkabel
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230V
Eingangsfrequenz  50 Hz
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung)  0.6-2.0 sec
Blitzdauer (volle Leistung)  1/800 s
Merkmale  Automatische Entladung
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Studioblitz - Walimex Pro Newcomer 300 - 12 x 20 x 16 cm
1 x Lichtstativ - Walimex Pro AIR LampTripod - 200 cm
1 x Softbox - Walimex Pro Softbox Orange Line - 40 x 40 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Gerätetyp:
Studioblitz
Klasse:
Strobe
Max. Blitzenergie (Joule; Ws):
300 Ws
Max. Modellierlichtleistung (230 V):
75 W
Betrieb:
AC
Guide Number (Full Power, m / ISO 100):
60 (ISO 100)
Standfuß im Lieferumfang enthalten:
Ja
Farbe:
Grau, orange
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
1
Modellierlicht:
Ja
Farbtemperatur:
5400 - 5800 K
Enthaltener Lichtwandler:
Reflektor, Softbox
Merkmale:
Schirmhalter
Typ:
LED-Display
Bereitschaftsleuchte:
Ja
Energiebereich (max. bis min.):
Full to 1/32
Auslösung:
Radio, Fotozelle, Synchronisierungskabel
Synchronisationssockel:
Ja
Synchronisationsspannung:
DC 5 V
Kabel:
Synchronisierungskabel , Stromkabel
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230V
Eingangsfrequenz:
50 Hz
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung):
0.6-2.0 sec
Blitzdauer (volle Leistung):
1/800 s
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, 21324, mantona, walimex, newcomer, starter, köpfe, lampe, kpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.