Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Newcomer 100 - Studioblitz - 1 Köpfe x 1 Lampe - 100 Ws - AC (21195)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3009251
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21195
EAN/GTIN:
     4056929211955
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
Warnlampe
Warnleuchte

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Newcomer 100 - Studioblitz - 1 Köpfe x 1 Lampe - 100 Ws - AC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21195
EAN/UPC  4056929211955

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Newcomer 100 - Studioblitz
Gerätetyp  Studioblitz
Max. Blitzenergie (Joule; Ws)  100 Ws
Max. Modellierlichtleistung (230 V)  75 W
Eingangsspannung  Wechselstrom 230V
Blitzenergiebereich  Full to 1/32
Guide Number (Full Power, m / ISO 100)  30 (ISO 100)
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung)  0.3-1.2 sec
Blitzdauer (volle Leistung)  1/800 s

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Studioblitz
Breite  12 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  16 cm
Gewicht  750 g
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Strobe
Max. Blitzenergie (Joule; Ws)  100 Ws
Max. Modellierlichtleistung (230 V)  75 W
Betrieb  AC
Guide Number (Full Power, m / ISO 100)  30 (ISO 100)
Farbe  Grau, orange
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  1
Modellierlicht  Ja
Farbtemperatur  5400 - 5800 K
Enthaltener Lichtwandler  Reflektor
Merkmale  Schirmhalter
  
Leuchten  
Leuchten  (1) x Flash - 100 Ws - 5400 - 5800 K
(1) x kontinuierlich - Halogen - 75 W - G5.3
  
Statusanzeige  
Typ  LED-Display
Bereitschaftsleuchte  Ja
  
Steuerungen  
Energiebereich (max. bis min.)  Full to 1/32
  
Synchronisierung  
Auslösung  Radio, Fotozelle, Synchronisierungskabel
Synchronisationssockel  Ja
Synchronisationsspannung  DC 5 V
  
Kabel  
Kabel  Synchronisierungskabel
Stromkabel
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230V
Eingangsfrequenz  50 Hz
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung)  0.3-1.2 sec
Blitzdauer (volle Leistung)  1/800 s
Merkmale  Automatische Entladung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Gerätetyp:
Studioblitz
Breite:
12 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
16 cm
Klasse:
Strobe
Max. Blitzenergie (Joule; Ws):
100 Ws
Max. Modellierlichtleistung (230 V):
75 W
Betrieb:
AC
Guide Number (Full Power, m / ISO 100):
30 (ISO 100)
Farbe:
Grau, orange
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
1
Modellierlicht:
Ja
Farbtemperatur:
5400 - 5800 K
Enthaltener Lichtwandler:
Reflektor
Merkmale:
Schirmhalter
Typ:
LED-Display
Bereitschaftsleuchte:
Ja
Energiebereich (max. bis min.):
Full to 1/32
Auslösung:
Radio, Fotozelle, Synchronisierungskabel
Synchronisationssockel:
Ja
Synchronisationsspannung:
DC 5 V
Kabel:
Synchronisierungskabel , Stromkabel
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230V
Eingangsfrequenz:
50 Hz
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung):
0.3-1.2 sec
Blitzdauer (volle Leistung):
1/800 s
Weitere Suchbegriffe: walimex studioblitz, studioblitz, geöffnet, 21195, walimex, newcomer, mantona, köpfe, lampe, kpfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
247
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 90,23*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 92,12*
€ 97,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,56*
€ 102,15*
6 Tage
1
€ 4,49*
ab € 109,96*
€ 116,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.