Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMBIRD JPD-UB2-01 - Game Pad - 10 Tasten - kabelgebunden (Packung mit 2) - für PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird JPD-UB2-01 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad PC
Gembird JPD-UB2-01 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad PC
Gembird JPD-UB2-01 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad PC
Artikel-Nr.:
     2753M-3004125
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     JPD-UB2-01
EAN/GTIN:
     8716309087605
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad

Übersicht

Kurzinfo  GEMBIRD JPD-UB2-01 - Game Pad - 10 Tasten - kabelgebunden (Packung mit 2) - für PC
Gruppe  Game Controller
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  JPD-UB2-01
Modell  JPD-UB2-01
EAN/UPC  8716309087605

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GEMBIRD JPD-UB2-01 - Game Pad - kabelgebunden
Produkttyp  Game Pad
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Anzahl Tasten  10
Steuerungen  4-Weg-Steuerkreuz
Leistungsmerkmale  Programmierbare Tasten
Entwickelt für  PC

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Game Pad
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Anzahl Tasten  10
Steuerungen  4-Weg-Steuerkreuz
Schnittstelle  USB
Leistungsmerkmale  Programmierbare Tasten
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  
Verschiedenes  
Breite  15.5 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  6 cm
Gewicht  190 g
Kabellänge  1.4 m
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  PC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Packungsmenge:
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Game Pad
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Tasten:
10
Steuerungen:
4-Weg-Steuerkreuz
Schnittstelle:
USB
Leistungsmerkmale:
Programmierbare Tasten
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Breite:
15.5 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
6 cm
Kabellänge:
1.4 m
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS
Entwickelt für:
PC
Weitere Suchbegriffe: jpdub201, gembird, tasten, schwarz, spielecontroller, game, kabelgebunden, packung, 2erpack, 4wege, digital, spiele, controller, wege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.