Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 14.1550.01 Küchenarmaturen-Zubehör Digital Schwarz - Edelstahl 40 - 95 °C (14.1550.01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3001518
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1550.01
EAN/GTIN:
     4016139097350
Suchbegriffe:
Sous Vide Stab
Sous Vide Stick
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät

Produkttext

Kochen wie die Profis Bringen Sie das Sous-Vide Garen aus der Spitzengastronomie in Ihre Küche! Sterneköche weltweit vertrauen auf die schonende Garmethode um Geschmack und Aromen zu erhalten. Die Zutaten werden vorher mit Kräutern und Gewürzen in einem Vakuumbeutel versiegelt und im Wasserbad bei niedriger Temperatur zubereitet, typischerweise bei 45 bis 85 Grad. So entweicht keine Flüssigkeit, alles wird saftig, zart und perfekt gegart mit 100% Geling-. Der SOUSMATIC Sous-Vide-Garer überzeugt durch seine einfache Handhabung: Er lässt sich an vielen haushaltsüblichen Töpfen und Behältern befestigen, kann automatisch programmiert werden und ist nach Gebrauch schnell gereinigt und platzsparend verstaut. Zum optimalen Garen von Fleisch, Fisch und Gemüse Alles wird saftig, zart und gelingt sicher Kochzeit-Programmierung und automatische Abschaltung Hohe Genauigkeit und Temperatur-Stabilität Zur Befestigung an haushaltsüblichen Behältern

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Digital
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl
Material  Kunststoff, Edelstahl
Temperatur Range (T-T)  40 - 95 °C
Temperaturmesseinheit  °C
Schutzfunktion  Hitzebeständig
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  120 mm
Tiefe  108 mm
Höhe  435 mm
Gewicht  1,56 kg
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
29,5 kg
Typ:
Digital
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Temperatur Range (T-T):
40 - 95 °C
Temperaturmesseinheit:
°C
Schutzfunktion:
Hitzebeständig
Ein-/Ausschalter:
Ja
Breite:
120 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
435 mm
RoHS-Kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sous vide stab, 1550, 14155001, 14.1550.01, dostmann, 0617724978319, sousvide, garer, küchenarmaturenzubehör, digital, schwarz, edelstahl, kchenarmaturenzubehr, sous, vide, küchenarmaturen, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.