Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Fahrradcomputer BC PURE 1 BLACK Kabelübertragung (03100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2970917
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     03100
EAN/GTIN:
     4016224031009
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma

Hauptmerkmale

Technische Details  
Geschwindigkeitsfunktionen  Aktuell
Zeitfunktionen  Fahrzeit
Produktfarbe  Schwarz
Wasserfest  Ja
Distanzfunktionen  Gesamt, Trip (bestanden)
Automatische Ein-/Ausschaltung  Ja
  
Bildschirm  
Farbdisplay  Nein
Anzeigegerät  29 x 45 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geschwindigkeitsfunktionen:
Aktuell
Zeitfunktionen:
Fahrzeit
Produktfarbe:
Schwarz
Wasserfest:
Ja
Distanzfunktionen:
Gesamt, Trip (bestanden)
Automatische Ein-/Ausschaltung:
Ja
Farbdisplay:
Nein
Anzeigegerät:
29 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, 03100, sigma, pure, black, fahrradcomputer, kabelübertragung, kabelbertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 19,31*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 19,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,26*
€ 50,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.