Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2958719 Herst.-Nr.: ER GP21 EAN/GTIN: 5025232838301 |
| |
|
| | |
| Produkttext Profi-Bart- und Haarschneider in japanischer Top-Qualität Die ER-GP21 ist, wie alle Panasonic Haarschneidemaschinen der Profi-Serie, mit japanischer Sorgfalt für den anspruchsvollen Salon-Alltag entwickelt und verarbeitet. Und was den Profis im Friseur-Salon gute Dienste leistet, überzeugt auch zu Hause auf Dauer.
Professioneller Bart- und Haarschneider (Netz- und Akku-Betrieb) von Panasonic, besonders leicht und kompakt, für Detail-Schnitte, Nackenpartien, Konturen und schwer zugängliche Stellen.
Optimierter Nachfolger der Panasonic ER-PA10 Die ER-GP21 schneidet ca. 40% kürzer als das Vorgängermodell ER-PA10. Die Laufruhe wurde deutlich erhöht für ein noch komfortableres, präziseres Schneideergebnis. Das überarbeitete ergonomische Design mit "soft touch grip" sorgt für ein optimales Schneidegefühl.
Extrem sorgfältige und zuverlässige Verarbeitung mit verchromtem Edelstahl-Schermesser für lange Lebensdauer, im Friseur-Salon und erst recht zu Hause Hohe Laufruhe und geringe Vibrationen ren eine gleichmäßige Schneideleistung von 17.000 Haaren pro Sekunde für schnelles, sicheres und präzises Haare schneiden Als Kurzhaarschneider sowie als Langhaarschneider verwendbar: 2 Kammaufsätze für variable Schnittlängen (3 und 6 mm)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, haarschneidemaschine panasonic, haar schneider, panasonic, ergp21, gp21, schwarz, eslv65s803, hair, clipper, black, ergp21k801, haarschneider/schermaschine, profihaarschneidemaschine, akkubart, haarschneider, leicht, kompakt, haarschneiderschermaschine, lv65, s803, k801, schermaschine, profi, haarschneidemaschine, akku, bart |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 56,11* | € 71,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 83,62* | € 105,46* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 83,66* | € 105,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|