Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion PS07BT Karaokesystem (PS07BT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2946755
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     PS07BT
EAN/GTIN:
     4260035675185
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
Disco Lautsprecher

Produkttext

UKW PLL Stereo Radio Bluetooth V3.0 und 2x USB 3.5 mm AUX-IN, 6.3 mm Mikrofon-Anschluss und Gitarren-Anschluss LCD-Digitalanzeige und EQ-Funktion (Treble, Bass, Echo) Blaues LED-Licht blinkt zum Musikbeat Karaokefunktion eingebauter Akku (Wiedergabezeit bis zu 4 Stunden) max. 320 Watt Musikleistung (1x Subwoofer + 2x Powerboxen) 1x Mikrofon kabelgebunden - Abmessungen: 202 x 490 x 201 mm (B x H x T) / Gewicht: 5,00 kg

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Haus
Karaoke-Modi  Eins
Produktfarbe  Schwarz
Eingebautes Disco Licht  Ja
Radio Tuner integriert  Ja
Unterstützte Bänder  FM, PLL
Integrierte Kamera  Nicht
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
RMS-Leistung  320 W
  
Mikrofon  
Anzahl von unterstützten Mikrofonen (max)  1
Mikrofon  Verkabelt
  
Speichermedien  
Eingebaute Festplatte  Nicht
Integrierter Kartenleser  Nicht
Integriertes optisches Laufwerk  Nicht
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl der USB-Anschlüsse  2
USB-Version  2.0
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  202 mm
Tiefe  490 mm
Höhe  201 mm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl enthaltener Mikrofone  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Zweck:
Haus
Karaoke-Modi:
Eins
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Disco Licht:
Ja
Radio Tuner integriert:
Ja
Unterstützte Bänder:
FM, PLL
Integrierte Kamera:
Nicht
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
320 W
Anzahl von unterstützten Mikrofonen (max):
1
Mikrofon:
Verkabelt
Eingebaute Festplatte:
Nicht
Integrierter Kartenleser:
Nicht
Integriertes optisches Laufwerk:
Nicht
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
Eingebaute Anzeige:
Ja
Breite:
202 mm
Tiefe:
490 mm
Höhe:
201 mm
Anzahl enthaltener Mikrofone:
1
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, karaoke anlage, reflexion, ps07bt, karaokefunktion, inkl., inkl, karaoke, funktion, stereoaudiosystem, watt, maximale, gesamtleistung, radioteil, karaokeanlage, mikrofon, stimmungslicht, wiederaufladbar, karaokesystem, stereo, audiosystem, anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.