Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW FL 200 Slave-Blitz Schwarz (DMW-FL200LE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2902619
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-FL200LE
EAN/GTIN:
     5025232852444
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz panasonic
aufsteckblitz

Produkttext

Indirekte Beleuchtung mit vertikal bis 90 Grad Ein GN20-Blitzlicht (ISO100?m) enthält mehrere Funktionen in einem kompakten Gehäuse. Von der indirekten Beleuchtung mit bis zu 90 Grad werden durch den Blitz erzeugte Schatten gedämpft und es wird eine natürliche Beleuchtung erzeugt, die Gesichtsausdrücke und die Raumatmosphäre betont. Damit wird beispielsweise auch verhindert, dass ein schlafendes Kind durch das Licht geblendet wird. Kabellose Aufnahmefunktion (mit Wi-Fi-kompatiblen LUMIX G DSLM-Kameras) Der DMW-FL200L enthält kabellose Steuerfunktionen, die effiziente Beleuchtung mit mehreren Blitzen in bis zu drei Blitzgruppen ermöglichen. Er kann auch als Slave-Blitzgerät verwendet werden. LED für Videoaufnahmen Der DMW-FL200L ist mit LEDs ausgestattet, die besonders für Aufnahmen mit Hintergrundbeleuchtung oder wenig Licht geeignet sind.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Slave-Blitz
Produktfarbe  Schwarz
Beleuchtung-Winkel (Vertikal)  90°
Drahtlose Verbindung  Ja
Anzahl Kanäle  4 Kanäle
Gruppeneinstellungen  3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Slave-Blitz
Produktfarbe:
Schwarz
Beleuchtung-Winkel (Vertikal):
90°
Drahtlose Verbindung:
Ja
Anzahl Kanäle:
4 Kanäle
Gruppeneinstellungen:
3
Weitere Suchbegriffe: panasonic, dmwfl200le, fl200le, dmwfl200l, slaveblitz, schwarz, fl200l, slave, blitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 167,54*
€ 207,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 193,77*
€ 229,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.