Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-288722 Herst.-Nr.: 5311123 EAN/GTIN: 4013674311132 |
| |
|
| | |
| Übersicht Ansmann APS 1500 Traveller - 3-12V Universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte. Spannungsstabilisiert und kurzschlussfest.
Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten Polarität angeschlossen werden können. Dank Weitbereichseingang (100-240V AC) und wechselbaren Netzsteckern für Europa, UK, USA und Australien ist das Netzteil weltweit einsetzbar.
Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC; Maximaler Ausgangsstrom: 1500mA, maximale Ausgangsleistung: 18WWeitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, ansmann steckernetzgerät, 5311123, v/dc, ansmann, 1500, steckernetzteil, einstellbar, traveller, 312v, universal, netzteil, stromversorgung, vieler, elektrokleingeräte., spannungsstabilisiert, kurzschlussfest, elektrokleingerte, elektrokleingeräte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 19,43* | € 27,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,17* | € 33,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,73* | € 35,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,70* | € 35,29* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,12* | € 52,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|