Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EAXUS Universal TV Fernbedienung Steuerung von bis zu 10 Geräten (schwarz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2879891
Hersteller:
     EAXUS
Herst.-Nr.:
     72160
EAN/GTIN:
     4260183013815
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen

Produkttext

Mit dieser vielfältigen EAXUS Universal TV Fernbedienung können Sie bis zu 10 Geräte der Marken Samsung, Sony, Toshiba, LG, Panasonic usw. gleichzeitig bedienen. Zahlreiche Funktionen, wie z.B. das Ausführen mehrerer Befehle mit einem Knopfdruck, ermöglichen dabei ein einfaches und komfortables Bedienen Ihres TVs.

Features

  • Zur Bedienung von bis zu 10 Geräten gleichzeitig
  • Für Geräte der Marken: Samsung, Sony, Toshiba, LG, Panasonic, Nikon, Mistubishi, NEC, Hitachi, Sharp, Daewoo, Sanyo usw.
  • Halbautomatische Suchfunktion
  • Elektronische Sperrfunktion: Gespeicherte Codes können beim Batteriewechsel nicht verloren gehen.
  • Sleep und Mute Taste
  • Benötigt 2x AAA Batterien
  • Abmessungen: ca. 16 x 4,7 x 1,7 cm (H x B x T)
  • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: eaxus, 72160, universal, fernbedienung, steuerung, geräten, schwarz, gerten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG