Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - T1,5 VDSLR AS UMC II - Canon EF (21542)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865595
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21542
EAN/GTIN:
     8809298883324
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - T1.5 VDSLR AS UMC II - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13035T1.5C
Modell  
EAN/UPC  8809298883324

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 35 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  35 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  11.5 cm
Gewicht  715 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  11.5 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  715 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL
Brennweite  35 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  63.1 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  Floating-System, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
11.5 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL
Brennweite:
35 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
63.1 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21542, canon, 35mm, t1.5, vdslr, video, dslr, weitwinkelobjektiv, weit, 12/10, vollrahmen, schwarz, 13035t1.5c, 13035, 1210, 13035t15c, 13035t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 530,56*
€ 593,33*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 527,88*
€ 593,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,83*
€ 700,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,54*
€ 681,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,50*
€ 670,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,56*
€ 631,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.