Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 AS IF UMC - Fujifilm X Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865553
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21861
EAN/GTIN:
     8809298881900
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 AS IF UMC - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1111210101
Modell  
EAN/UPC  8809298881900

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 85 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  85 mm
Min. Fokussierungsabstand  1 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  72 mm
Länge  10.1 cm
Gewicht  610 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  10.1 cm
Durchmesser  7.8 cm
Gewicht  610 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Spiegelloses System
Brennweite  85 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  1 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  19.1 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  72 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  Internes Fokussystem, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
10.1 cm
Durchmesser:
7.8 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
85 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
1 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
19.1 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
72 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Spiegellose Systemkamera, Systemkamera, Teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, 21861, fuji, 1111210101, 85mm, f/1.4, fujifilm, mount, 1485
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 358,68*
€ 407,45*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 354,01*
€ 407,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,04*
€ 483,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,31*
€ 470,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,23*
€ 458,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.