Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 IF ED UMC Aspherical - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2865499
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21524
EAN/GTIN:
     8809298883706
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 IF ED UMC Aspherical - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1110606101
Modell  
EAN/UPC  8809298883706

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 14 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Camcorder, spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  14 mm
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  12.21 cm
Gewicht  570 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.21 cm
Durchmesser  8.7 cm
Gewicht  570 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Camcorder, spiegelloses System
Brennweite  14 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  115.7 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Internes Fokussystem, ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
12.21 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Camcorder, spiegelloses System
Brennweite:
14 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
28 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
115.7 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, camcorder objektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21524, sony, emount, 1110606101, mount, 14mm, weitwinkelobjektiv, f/2.8, aspherical, 2814
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 420,48*
€ 476,77*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 418,11*
€ 476,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,77*
€ 567,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,14*
€ 564,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,48*
€ 500,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.