Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 12 mm - f/2.0 NCS CS - Micro Four Thirds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865494
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21576
EAN/GTIN:
     8809298881436
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 12 mm - f/2.0 NCS CS - Micro Four Thirds
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1220509101
Modell  
EAN/UPC  8809298881436

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  F/2.0
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  67 mm
Länge  5.79 cm
Gewicht  255 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  5.79 cm
Durchmesser  7.25 cm
Gewicht  255 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  F/2.0
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  83 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  67 mm
Blendenlamellen  6
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
5.79 cm
Durchmesser:
7.25 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
F/2.0
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
83 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21576, schwarz, 1220509101, 12mm, apsc, weitwinkelobjektiv, f/2.0, micro, four, thirds, 2/12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 356,96*
€ 409,19*
3 Tage
78
Frei Haus
ab € 357,64*
€ 409,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,31*
€ 470,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,73*
€ 454,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.