Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELP LL08 - Long-Throw-Zoomobjektiv - 119 mm - 165.4 mm - f/1.8-2.45 - für Epson EB-PU2010, PU2113, PU2116, PU2120, PU2213, PU2216, PU2220, Pro G7500, Pro L1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2858031
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004L08
EAN/GTIN:
     8715946614434
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Epson ELP LL08 - Long-Throw-Zoomobjektiv - 119 mm - 165.4 mm - f/1.8-2.45 - für Epson EB-PU2010, PU2113, PU2116, PU2120, PU2213, PU2216, PU2220, Pro G7500, Pro L1200
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  V12H004L08
Modell  ELP LL08
EAN/UPC  8715946614434

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson ELP LL08 - Long-Throw-Zoomobjektiv - 119 mm - 165.4 mm
Objektivsystem  Long-Throw-Zoomobjektiv
Für  Projektor
Blendenöffnung  F/1.8-2.45
Brennweite  119 mm - 165.4 mm
Fokuseinstellung  Motorisiert
Besondere Funktionen  Tele, Zoom
Gewicht  2.2 kg
Entwickelt für  Epson EB-G7000, G7200, G7400, G7500, G7800, G7805, G7900, G7905, L1050, L1060, L1065, L1070, L1075, L1100, L1105, L1200, L12000, L1300, L1405, L1490, L1495, L1500, L1505, L1710, L1715, L1750, L1755, L20000, L20002, PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, Pro L1060, Pro L1070, Pro L12000
Entwickelt für  Epson EB-G7000, G7200, G7400, G7500, G7805, G7905, L1050, L1060, L1065, L1070, L1075, L1105, L12000, L1490, L1495, L1500, L1505, L1710, L1715, L1750, L1755, L20000, L20002, PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2120, PU2220, Pro G7500, Pro L1060, Pro L1070, Pro L1200, Pro L12000; PowerLite Pro G7905
Entwickelt für  Epson EB-G7000, G7200, G7400, G7500, G7805, L1050, L1060, L1065, L1070, L1075, L1105, L12000, L1490, L1495, L1500, L1505, L1710, L1715, L1750, L1755, L20000, L20002, PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2113, PU2116, PU2120, PU2213, PU2216, PU2220, Pro G7500, Pro L1060, Pro L1070, Pro L1200, Pro L12000

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  2.2 kg
  
Objektivsystem  
Typ  Long-Throw-Zoomobjektiv
Besondere Funktionen  Tele, Zoom
Für  Projektor
Brennweite  119 mm - 165.4 mm
Blendenöffnung  F/1.8-2.45
Fokuseinstellung  Motorisiert
Zoom-Einstellung  Motorantrieb
Projektionsverhältnis  7.2-10.12:1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Epson EB-G7000W, EB-G7000WNL, EB-G7200W, EB-G7200WNL, EB-G7400U, EB-G7400UNL, EB-G7500UNL, EB-G7800, EB-G7805, EB-G7900U, EB-G7905U, EB-G7905UNL, EB-L1050U, EB-L1060UNL, EB-L1065UNL, EB-L1070U, EB-L1070UNL, EB-L1075U, EB-L1075UNL, EB-L1100U, EB-L1105U, EB-L12000Q, EB-L1200U, EB-L1300U, EB-L1405U, EB-L1490U, EB-L1495U, EB-L1500U, EB-L1500UH, EB-L1505U, EB-L1505UH, EB-L1710S, EB-L1715S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L20000U, EB-L20002U, EB-PU1006W, EB-PU1007B, EB-PU1007W, EB-PU1008B, EB-PU1008W, EB-PU2010B, EB-PU2010W, Pro L1060W, Pro L1060WNL, Pro L1070W, Pro L1070WNL, Pro L12000QNL
Entwickelt für  Epson EB-G7000W, EB-G7000WNL, EB-G7200W, EB-G7200WNL, EB-G7400U, EB-G7400UNL, EB-G7500UNL, EB-G7800, EB-G7805, EB-G7900U, EB-G7905U, EB-G7905UNL, EB-L1050U, EB-L1060UNL, EB-L1065UNL, EB-L1070U, EB-L1070UNL, EB-L1075U, EB-L1075UNL, EB-L1100U, EB-L1105U, EB-L12000Q, EB-L1200U, EB-L1300U, EB-L1405U, EB-L1490U, EB-L1495U, EB-L1500U, EB-L1500UH, EB-L1505U, EB-L1505UH, EB-L1710S, EB-L1715S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L20000U, EB-L20002U, EB-PU1006W, EB-PU1007B, EB-PU1007W, EB-PU1008B, EB-PU1008W, EB-PU2010B, EB-PU2010W, EB-PU2120W, EB-PU2220B, Pro G7500U, Pro L1060W, Pro L1060WNL, Pro L1070W, Pro L1070WNL, Pro L12000QNL, Pro L1200U
Epson PowerLite Pro G7905UNL
Entwickelt für  Epson EB-G7000W, EB-G7000WNL, EB-G7200W, EB-G7200WNL, EB-G7400U, EB-G7400UNL, EB-G7500UNL, EB-G7800, EB-G7805, EB-G7900U, EB-G7905U, EB-G7905UNL, EB-L1050U, EB-L1060UNL, EB-L1065UNL, EB-L1070U, EB-L1070UNL, EB-L1075U, EB-L1075UNL, EB-L1100U, EB-L1105U, EB-L12000Q, EB-L1200U, EB-L1300U, EB-L1405U, EB-L1490U, EB-L1495U, EB-L1500U, EB-L1500UH, EB-L1505U, EB-L1505UH, EB-L1710S, EB-L1715S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L20000U, EB-L20002U, EB-PU1006W, EB-PU1007B, EB-PU1007W, EB-PU1008B, EB-PU1008W, EB-PU2010B, EB-PU2010W, EB-PU2113W, EB-PU2116W, EB-PU2120W, EB-PU2213B, EB-PU2216B, EB-PU2220B, Pro G7500U, Pro L1060W, Pro L1060WNL, Pro L1070W, Pro L1070WNL, Pro L12000QNL, Pro L1200U
Epson PowerLite Pro G7905UNL

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Typ:
Long-Throw-Zoomobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele, Zoom
Für:
Projektor
Brennweite:
119 mm - 165.4 mm
Blendenöffnung:
F/1.8-2.45
Fokuseinstellung:
Motorisiert
Zoom-Einstellung:
Motorantrieb
Projektionsverhältnis:
7.2-10.12:1
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, beamer objektiv epson, zoomobjektiv, epson, v12h004l08, elpll08, long, throw, telezoom, objektiv, 2010, 1200, pu1006w1008w, pu2010l20002, ll08, longthrowzoomobjektiv, 165.4, f/1.82.45, ebpu2010, pu2113, pu2116, pu2120, pu2213, pu2216, pu2220, g7500, l1200, 7.21, 10.11
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.581,13*
€ 2.751,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.947,08*
€ 3.145,29*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 2.829,08*
€ 3.145,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.145,29*
€ 3.742,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.119,46*
€ 3.712,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.033,37*
€ 3.609,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.984,74*
€ 3.551,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.947,08*
€ 3.507,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 3.691,05*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.674,15*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.931,47*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 6.291,61*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 6.491,09*
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 10.306,57*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.232,85*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.470,54*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 17.711,65*
Zubehör
Epson
V11HA63940
ab € 33.408,66*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 13.831,42*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 17.363,28*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 32.003,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.