| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2773436 Herst.-Nr.: 1371332 EAN/GTIN: 4016138990546 |
| |
|
| | |
| Übersicht Conrad energy NiMH Baby-Akkus 5500 mAh, 2er
Kapazität 5500 mAh 2er-Set
Leistungsstarke Baby-Akkus mit einer Kapazität von 5500 mAh. Ideal für Spielsachen, Radio, Taschenlampe uvm.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiMH Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR14, LR15, C, AM2, L, MN1400, 814, E93, LR14N, 14A, KC, R14, BA3042, U7522, UM2, 1/2 Torcia Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) Batterie-Art (Kategorisierung): Baby (C)-Akku Inhalt: 2 St. Kapazität (mAh, Ah): 5500 mAh Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm Produktabmessung, Ø: 25.5 mm Spannung: 1.2 V Wiederaufladbar: JaWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,58* | € 21,20* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,97* | € 41,88* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,92* | € 41,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|