Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce Aktiver PA Lautsprecher 38,10cm (15") PA152A Premium Line 300 W 1 St. (PA152A)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2736019
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     PA152A
EAN/GTIN:
     4016138958133
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher

Übersicht

Renkforce PA152A Aktiv PA-Box

Leistung RMS/Max 300/600 W 15""-Basslautsprecher Strapazierfähige,feinstrukturierte Vinyl-Beschichtung Bester Klang in dieser Preisklasse

Betriebssicherheit, robust und funktionell für den mobilen Einsatz, große Lautstärken mit hervorstechenden Soundeigenschaften. Für diese neue Line waren diese Attribute Wegbereiter und wurden konsequent umgesetzt. Ergebnis ist ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis in anspruchsvoller Optik. Die robuste Gehäuseoberfläche hält selbst den professionellen mobilen Einsatz stand, ebenso die Gitterfronten sind aufgrund der Materialstärke und Beschaffenheit ein effektiver Schutz. Neue ergonomische Griffmulden und wertige Anschlussterminals runden die professionelle PA Ausstattung ab. Die Schwingspulenbemessung ist großzügig dimensioniert und somit sind dauerhaft große Lautstärken kein Problem. Ob Sie nun diese Renkforce Lautsprecher als DJ oder als Musiker nutzen, eins ist sicher, sie liefern eine Performance ab, die in diesem Preissegment seinesgleichen sucht.

Ausstattung:
Eingebauter Limiter mit Anzeige Eingebauter Tiefton-EQ Vollsymm. Endstufenaufbau fuer extrem klaren Sound Einschaltverzögerung Eingang: Kombibuchse (1 x XLR, 1 x 6,3 mm Klinke) Ausgang 1 x Line Out XLR Masterlevel-Regler Power- und Overload-Anzeige Aluminiumflansch Tragegriffe.

Technische Daten:
Ausführung: PA152A Frequenzbereich: 30 - 20 000 Hz Inhalt: 1 St. Lautsprecher-Größe (Zoll): 38,10cm (15") Lautsprecher-Größe (cm): 38 cm Lautsprecherart (Kategorisierung): Aktiver PA Lautsprecher Leistung (RMS): 300 W Leistung (max.): 600 W Produktabmessung, Breite: 440 mm Produktabmessung, Höhe: 800 mm Produktabmessung, Tiefe: 440 mm Schalldruck (max.): 125 dB Schnittstellen (Sound und Light): XLR-Eingang,XLR-Ausgang,Klinken-Eingang 6.3 mm

Hinweis:
Die neue Renkforce Premium PA-Boxenserie, kombinierbar mit dem passenden Renkforce Aktiv-Subwoofer, muss sich definitiv nicht hinter großen Marken verstecken ! Sie werden begeistert sein, welcher erstklassige Sound in dieser Preisklasse realisiert worden ist !
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, renkforce, pa152a, aktiver, lautsprecher, zoll, premium, line, rf3920973, 3920973
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,20*
€ 243,87*
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 231,21*
€ 243,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,88*
€ 290,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,43*
€ 288,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,80*
€ 282,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,21*
€ 275,14
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG