Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DL 223 - Kamerabatterie CR-P2 Li 1400 mAh (15035774)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-272889
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     223103
EAN/GTIN:
     5000394223103
Suchbegriffe:
CR-P2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku

Übersicht

Kurzinfo  Duracell DL 223 - Kamerabatterie CR-P2 Li 1400 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DUR223103
Modell  DL 223
EAN/UPC  5000394223103

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell DL 223 - Kamerabatterie - CR-P2 - Li
Produkttyp  Kamerabatterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.6 cm x 1.9 cm x 3.5 cm
Gewicht  38 g
Batterie  CR-P2 - Lithium - 1400 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamerabatterie
Breite  3.6 cm
Tiefe  1.9 cm
Höhe  3.5 cm
Gewicht  38 g
  
Batterie  
Typ  CR-P2
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  6 V
Kapazität  1400 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kamerabatterie
Breite:
3.6 cm
Tiefe:
1.9 cm
Höhe:
3.5 cm
Typ:
CR-P2
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
6 V
Kapazität:
1400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, duracell ultra lithium fotobatterie, akku für digitalkamera / camcorder, duracell cr-p2, duracell, 1400, batterie, 223103, crp2, lithium, ultra, 101795, photo, fotobatterie, hückmann, 15035774, hckmann, stück, duracelll, dcrp2, bli.1, blister, 1pack, 2crp2, photobatterie, flachbatterie, volt, spannung, 1st., "ultra
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,61*
€ 6,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,61*
€ 6,69*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 6,81*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 6,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,16*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 39,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.