Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Fliegengitter Comfort Adapter für Alu-Rahmen Weiß Insektenvertreiber und -fänger 55193-00 Adapter Alu-Rahmen (55193-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2715291
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55193-00
EAN/GTIN:
     4042448888839
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

Übersicht

tesa® Fliegengitter Comfort Adapter für Alu-Rahmen

Bohrfreie Montage der Alu-Türen Comfort 3er Set

Bohren und Schrauben am Blendrahmen zur Befestigung einer Alu-Tür muss nicht sein! Exklusiv für die Alu Comfort - Türlösungen aus dem tesa® Insect Stop Sortiment sind neuartige Adapter erhältlich, die für eine sichere Montage ohne Bohrlöcher sorgen.

Ausstattung:
Ermöglicht eine bohrfreie Montage der tesa® Alu-Türen Comfort durch Klemmen - kein Bohren und Schrauben mehr notwendig Passend für Blendrahmenstärken inkl. Dichtung von 13 mm bis 20 mm Klemme aufschieben - zusammendrücken - Klemmen verriegeln - fest! Geeignet für flächenversetzte Türrahmensysteme, für weitere Systeme nur nach Vorprüfung Erhöht den Platzbedarf bei Nutzung Aussenrollläden auf 18 mm zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden Hohe UV-Beständigigkeit.

Technische Daten:
Farbe: Weiß Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen Passend für: tesa Alu Comfort Fliegengitter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, tesa fliegengitter weiss, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, tesa, 55193, 5519300, adapter, fliegengitter, comfort, alurahmen, rahmen, adapterset, passend, marke, tiervertreiber, tesa®, weiß, insektenvertreiber, fänger, fnger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,55*
€ 20,19*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 29,07*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 31,70*
2 Tage
27
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 35,53*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,32*
€ 54,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55192-00
ab € 81,24*
Sonstiges
tesa
55197-00
ab € 85,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.