| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2715290 Herst.-Nr.: 55198-1-0 EAN/GTIN: 4042448834850 |
| |
|
| | |
| Übersicht tesa® Fliegengitter Standard Lamellentür
Mehrfach verwendbar Stabile Gewichte - mit Geräuschdämpfern versehen Einfache und schnelle Montage dank Clip-System® und tesa Powerstrips®
Für Balkon- oder Terrassentüren eigent sich die tesa® Insect Stop Fliegengitter Lamellentür besonders gut. Sie verhindert zuverlässig das Eindringen von Insekten und ermöglicht zugleich problemloses Hindurchgehen. Durch die hochwertige Optik fügt sich die tesa® Insect Stop Fliegengitter Lamellentür harmonisch in das Wohnambiente ein. Vier sich überlappende Gitter-Lamellen sorgen für sicheren Schutz und ungehinderten Durchgang. Die flexible Variante für Türen.
Ausstattung: Problemloses Öffnen und Schließen der Tür Stabile Gewichte - mit Geräuschdämpfern versehen Einfache und schnelle Montage dank Clip-System® und tesa Powerstrips® Einfach und spurlos wieder ablösbar Mehrfach verwendbar.
Technische Daten: Farbe: Anthrazit Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen Produktabmessung, Breite: 0.95 m Produktabmessung, Länge: 2.2 m Stromversorgung: Keine extra Versorgung nötigWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, fliegengitter tesa anthrazit, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, 55198, tesa, 551980000100, 00001, 5519810, standard, 0.95, anthrazit, 4042448163431, türfliegengitter, 2.20, tesa®, fliegengitter, lamellentür, insektenvertreiber, fänger, trfliegengitter, lamellentr, fnger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,83* | € 51,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,55* | € 56,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|