Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Security - Batterie J Alkalisch 500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-270998
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     15031680
EAN/GTIN:
     5000394767102
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
Fotobatterie

Übersicht

Kurzinfo  Duracell Security - Batterie J Alkalisch 500 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  5000394767102
Modell  Security
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell Security Batterie x J Alkalisch
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.8 cm x 0.9 cm x 3.6 cm
Batterie  Typ J - Alkalisch 500 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  4.8 cm
Tiefe  0.9 cm
Höhe  3.6 cm
  
Batterie  
Typ  Typ J
Technologie  Alkalisch
Bereitgestellte Spannung  6 V
Kapazität  500 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
4.8 cm
Tiefe:
0.9 cm
Höhe:
3.6 cm
Typ:
Typ J
Technologie:
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung:
6 V
Kapazität:
500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Fotobatterien, Photobatterie, duracell flachbatterie, batterie flat pack, fotobatterie 6v, duracell, 767102, batterie, security, alkalisch, alkaline, blister, 15031680, 7k67, 5000394767102, retail, dur767102, flat, spezial, 767102/100222, 1pack, flachbatterie, stück, sicherheitsbatterie, procter, gamble, 4lr61, kleinzelle, flatpack, j/7k67, 100222
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,76*
€ 4,08*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 2,88*
€ 4,15*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,38*
1 Tag
459
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,44*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
DUR394015142
ab € 0,72*
Sonstiges
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Sonstiges
Duracell
DUR394023352
ab € 0,72*
Sonstiges
Duracell
DUR394203983
ab € 0,64865*
Sonstiges
Duracell
DUR394101517
ab € 0,45*
Sonstiges
Duracell
DUR394041660
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.