Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fotohüllen A4, Weiß, 10 x 15 cm (00009787)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2664722
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00009787
EAN/GTIN:
     4007249097873
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
fotohüllen hama
fotohüllen

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Schutzhülle
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00009787
EAN/UPC  4007249097873

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Schutzhülle
Typ  Schutzhülle
Enthaltene Anz. (Seiten)  10
Empfohlener Einsatzbereich  Druck
Format  4x6" (10x15 cm)
Typ  Mit Hüllen
Kapazität  8 Abzüge 4x6" (10x15 cm)
Material  Polypropylen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schutzhülle
  
Archivierungsspeicher  
Unterkategorie  Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich  Druck
  
Seiten und Hüllen  
Format  4x6" (10x15 cm)
Typ  Mit Hüllen
Kapazität  8 Abzüge 4x6" (10x15 cm)
Material  Polypropylen
Farbe  Weiß
Enthaltene Menge  10
Befestigung  Einschieben

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Schutzhülle
Unterkategorie:
Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich:
Druck
Format:
4x6" (10x15 cm)
Typ:
Mit Hüllen
Kapazität:
8 Abzüge 4x6" (10x15 cm)
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Enthaltene Menge:
10
Befestigung:
Einschieben
Weitere Suchbegriffe: fotohüllen 10x15 cm, 00009787, hama, weiß, fotohllen, fotos, format, 10x15, stück, schutzhülle, stck, schutzhlle, foto, hüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.