| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2664720 Herst.-Nr.: 00009777 EAN/GTIN: 4007249097774 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Schutzhülle | Gruppe | Fotoalben und Archivierung | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00009777 | EAN/UPC | 4007249097774 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Schutzhülle | Typ | Schutzhülle | Enthaltene Anz. (Seiten) | 10 | Empfohlener Einsatzbereich | Druck | Format | 4x6" (10x15 cm) | Typ | Mit Hüllen | Kapazität | 8 Abzüge 4x6" (10x15 cm) | Material | Polypropylen | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Schutzhülle | | | Archivierungsspeicher | | Unterkategorie | Präsentation | Empfohlener Einsatzbereich | Druck | | | Seiten und Hüllen | | Format | 4x6" (10x15 cm) | Typ | Mit Hüllen | Kapazität | 8 Abzüge 4x6" (10x15 cm) | Material | Polypropylen | Enthaltene Menge | 10 | Befestigung | Einschieben | Merkmale | Klar | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Schutzhülle | Unterkategorie: | Präsentation | Empfohlener Einsatzbereich: | Druck | Format: | 4x6" (10x15 cm) | Typ: | Mit Hüllen | Kapazität: | 8 Abzüge 4x6" (10x15 cm) | Material: | Polypropylen | Enthaltene Menge: | 10 | Befestigung: | Einschieben | Merkmale: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00009777, hama, klar, fotohllen, fotos, format, 10x15, stück, schutzhülle, stck, schutzhlle, foto, hüllen |
| | |
| |