Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Air Comfort 55 - Schulterriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2664454
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027209
EAN/GTIN:
     4007249272096
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt

Übersicht

Kurzinfo  Hama Air Comfort 55 - Schulterriemen
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00027209
Modell  Air Comfort 55
EAN/UPC  4007249272096

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Air Comfort 55 - Schulterriemen
Zubehörtyp  Schulterriemen
Länge  130 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Schulterriemen
Länge  130 cm
  
Zubehör  
Für  Digitalkamera
  
Verschiedenes  
Material  Neopren
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zubehörtyp:
Schulterriemen
Länge:
130 cm
Für:
Digitalkamera
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama, 00027209, comfort, schulterriemen, kamera, schulterbogengurt, längenverstellbar, kameratragegurt, neopren, schwarz, kameraneoprengurt, lngenverstellbar, tragegurt, neoprengurt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 23,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 23,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,47*
€ 24,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 21,46*
€ 25,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.