Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-264694 Herst.-Nr.: 49921 EAN/GTIN: 0023942499213 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - Batterie 4 x AA Typ Alkalisch | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 49921 | Modell | | EAN/UPC | 0023942499213 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim Batterie - AA Typ - Alkalisch x 4 | Produkttyp | Batterie | Batterie | AA Typ - Alkalisch | Mit Batterien | 4 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | AA Typ | Technologie | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl | 4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | AA Typ | Technologie: | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie alkali, aa batterie, verbatim, 49921, batterie, aatyp, alkalisch, alkaline, pack, mignon, lr06, piles, aabatterie, eignet, sich, verwendung, geräten, tragbaren, radioempfängern, mp3playern, kameras, fernbedienungen, tvgeräte, dvdplayer., alkalibatterien, retail, 1.5v, alkalické |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,90* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,10* | € 1,70* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,19* | € 1,83* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,08* | € 17,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|