Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gold Peak GP Super Alkaline 1604A - Batterie 6LF22 Alkalisch (0301604AC1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-264680
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     0301604AC1
EAN/GTIN:
     4891199002311
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Übersicht

Kurzinfo  GP Super Alkaline 1604A - Batterie 6LF22 Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Gold Peak Industries
Hersteller Art. Nr.  030.1604AC1
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GP Super Alkaline 1604A - Batterie - 6LF22 - Alkalisch
Produkttyp  Batterie
Batterie  6LF22 - Alkalisch

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Typ  6LF22
Technologie  Alkalisch
Bereitgestellte Spannung  9 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Typ:
6LF22
Technologie:
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, gp batterie e-block, geöffnet, alkaline, batteries, super, 0301604ac1, batterie, 1604, 0301604, 1604a, 6lf22, alkalisch, 5516, 6lr61, eblock, 01er, blister, block, 030.1604ac1, 9v/6lf22, 9vblock, gp1604a, blockbatterie, alkalimangan, 9v6lf22, 1604ac1, alkali
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,70*
€ 2,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 19,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.