Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL182Z Akku-Handstaubsauger 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DCL182Z Handstaubsauger Schwarz, Blau Staubbeutel
Makita DCL182Z Handstaubsauger Schwarz, Blau Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     2753M-2560894
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL182Z
EAN/GTIN:
     0088381659420
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Übersicht

Kurzinfo  Makita DCL182Z - Staubsauger - Handstaubsauger - Beutel
Gruppe  Staubsauger
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DCL182Z
Modell  DCL182Z
EAN/UPC  0088381659420

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DCL182Z - Staubsauger - Handstaubsauger
Produkttyp  Staubsauger
Reinigertyp:  Handstaubsauger
Reinigungsmethode  Trocken
Maximale Saugkraft (Watt)  30
Staubauffang  Beutel
Kabelloser Betrieb  40 min
Geräuschpegel (max.)  71 dB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.5 cm x 15.1 cm x 100.4 cm
Gewicht  1.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Staubsauger
Reinigertyp  Handstaubsauger
Staubsaugertyp  Universaleinsatz
Reinigungsmethode  Trocken
Staubauffang  Beutel
Staubbeutelkapazität  0.5 Liter
Maximale Saugkraft (Watt)  30
Luftstrom  16.7 l/s
Vakuum  4 kPa
  
Verschiedenes  
Geräuschpegel (max.)  71 dB
Mitgeliefertes Zubehör  Fugendüse, Verlängerung, Bodendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör  1 x Filter
5 x Staubsaugerpapierbeutel
1 x Synthetik-Staubsaugerbeutel
  
Energieversorgung  
Stromversorgungstyp  Wiederaufladbare Batterien
Kabelloser Betrieb  40 min
Batterie  Lithium-Ionen
Batteriespannung  18 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.5 cm
Tiefe  15.1 cm
Höhe  100.4 cm
Gewicht  1.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Staubsauger
Reinigertyp:
Handstaubsauger
Staubsaugertyp:
Universaleinsatz
Reinigungsmethode:
Trocken
Staubauffang:
Beutel
Staubbeutelkapazität:
0.5 Liter
Maximale Saugkraft (Watt):
30
Luftstrom:
16.7 l/s
Vakuum:
4 kPa
Geräuschpegel (max.):
71 dB
Mitgeliefertes Zubehör:
Fugendüse, Verlängerung, Bodendüse
Stromversorgungstyp:
Wiederaufladbare Batterien
Kabelloser Betrieb:
40 min
Batterie:
Lithium-Ionen
Batteriespannung:
18 V
Breite:
11.5 cm
Tiefe:
15.1 cm
Höhe:
100.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, makita akku handsauger, akku handsauger, makita akku-handsauger, makita, dcl182z, akkustaubsauger, akku, staubsauger, akkuhandstaubsauger, handstaubsauger, 543063, ohne, støvsuger, håndmodel, stück, akku+ladegerät, staubbeutel, schwarz, blau, saugleistung, mbar, behältervolumen, ladegerät, stvsuger, hndmodel, stck, akkuladegert, 050l, behltervolumen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 25,04*
€ 31,32*
€ 6,70*
ab € 31,52*
€ 39,55*
€ 5,90*
ab € 45,48*
€ 56,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,95*
€ 62,08*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 51,04*
€ 63,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,50*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 73,24*
Zubehör
Makita
DCL180Z
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.