| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-253670 Herst.-Nr.: TC 70134 / 68601 EAN/GTIN: 4017538701343 |
| |
|
| | |
| Produkttext Anschlüsse: RJ10 Stecker - RJ10 Stecker, Spiralkabel. Haube: vergossen. . Kabelaufbau: 7x0,10 mm AWG30. Adern Material: Kupfergemisch CCA. Stecker Material: FeNi. Kontaktoberfläche: vergoldet. Farbe Stecker: transparent. Farbe Kabel: weiss. Hauptmerkmale Technische Details | | Kabellänge | 4m | Kabeltyp | Männlich/männlich | Produktfarbe | Transparent, Weiß | AWG Kabelgröße | 30 | Kabelfarbe | Weiß | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | RJ10 | Anschluss 2 | RJ10 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabellänge: | 4m | Kabeltyp: | Männlich/männlich | Produktfarbe: | Transparent, Weiß | AWG Kabelgröße: | 30 | Kabelfarbe: | Weiß | Anschluss 1: | RJ10 | Anschluss 2: | RJ10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel, telefonhörerkabel 4m, 70134, 68601, hörerkabel, gewendelt, weiss, hrerkabel, western/western, shiverpeaks, westernwestern, western, zubehör, tc70134, zubehr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,55* | € 9,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,45* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|