| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-252568 Herst.-Nr.: CA-92U EAN/GTIN: 4250333852470 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Nokia CA-92U - Video- / Audiokabel - Composite Video / Audio - RCA (M) bis 4-poliger Mikro-Stecker (M) - für Nokia 3600, 6220, 6260, 6500, 7310, 7610, 7610s | Gruppe | Kabel | Hersteller | Microsoft | Hersteller Art. Nr. | CA-92U | Modell | CA-92U | EAN/UPC | 4250333852470 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Nokia CA-92U - Video- / Audiokabel - Composite Video / Audio | Kabel | Video- / Audiokabel - Composite Video / Audio | Anschluss | 3 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger Mikro-Stecker - männlich | Entwickelt für | Nokia 3600 Slide, 6220 classic, 6260 Slide, 6500 slide, 7310 Supernova, 7610 Supernova, 7610s | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video- / Audiokabel | Unterstützte Schnittstellen | Composite Video / Audio | Empfohlene Verwendung | Mobiltelefon | | | Konnektivität | | Anschluss | 3 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende) | Sub-mini Telefon 2,5 mm 4-polig - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Nokia 3600 Slide, 6220 classic, 6260 Slide, 6500 slide, 7310 Supernova, 7610 Supernova, 7610s | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Video- / Audiokabel | Unterstützte Schnittstellen: | Composite Video / Audio | Empfohlene Verwendung: | Mobiltelefon | Anschluss: | 3 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende): | Sub-mini Telefon 2,5 mm 4-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel, nokia, ca92u, video, 3600, 6220, 6500, 7610, männlich, 4050196730874, 6260, 7310, mnnlich, cable, bulk, audiokabel, composite, audio, 4poliger, mikrostecker, 7610s, videooutkabel, 3600slide/6220classic/6500slide, 3600slide6220classic6500slide, poliger, mikro, stecker |
| | |
| |