Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Voltcraft LWT-02 Leitwert-Messstick ±2 % (LWT-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2478081
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LWT-02
EAN/GTIN:
     4016138629125
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeits-Messstick
Leitfähigkeitsmessstick
Voltcraft LWT-02 Leitwert-Messstick ±2 % (LWT-02)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Messstick Leitfähigkeit, Messstick, voltkraft messstick, konduktometer, lwt02, voltcraft, leitfähigkeitsmessgerät, leitwertmessstick, leitfhigkeitsmessgert, leitfähigkeits, messgerät, leitwert, messstick
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,61*
€ 140,71*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 140,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.