Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 AE ED AS IF UMC - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2468117
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21521
EAN/GTIN:
     8809298883102
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 AE ED AS IF UMC - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1110601101
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 14 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  14 mm
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  9.61 cm
Gewicht  550 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  9.61 cm
Durchmesser  8.7 cm
Gewicht  550 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite  14 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  115.7 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  Internes Fokussystem, ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
9.61 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
14 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
28 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
115.7 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, camcorder objektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21521, canon, f/2.8, 14mm, weitwinkelobjektiv, objektiv, sam14canon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 418,64*
€ 476,18*
3 Tage
287
Frei Haus
ab € 417,74*
€ 476,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,66*
€ 557,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,61*
€ 531,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.