Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco KCR-2014 - Netzwerk-Audio-Player - weiß (KCR2014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2465073
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     KCR2014
EAN/GTIN:
     8711902033233
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Küchen-Radio
Küchenradio

Übersicht

Kurzinfo  Lenco KCR-2014 - Netzwerk-Audio-Player - weiß
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  Lenco
Hersteller Art. Nr.  KCR2014
Modell  KCR-2014
EAN/UPC  8711902033233

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenco KCR-2014 - Netzwerk-Audio-Player
Produkttyp  Netzwerk-Audio-Player
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.7 cm x 7.1 cm x 13.7 cm
Gewicht  940 g
Ausgabeleistung  4 Watt
Medieninhaltsquelle  Netzwerk
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WMA, AAC, MP3
Radiosystem  FM - 30 voreingestellte Sender
Verbindungsschnittstellen  Wi-Fi
Display  LCD-Anzeige - 6 cm (2.4")
Lautsprecher  Lautsprecher - eingebaut
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzwerk-Audio-Player
Breite  23.7 cm
Tiefe  7.1 cm
Höhe  13.7 cm
Gewicht  940 g
Farbe  Weiß
  
Audiosystem  
Funktionen  Radio, Netzwerk-Audioplayer, Internetradio
Medieninhaltsquelle  Netzwerk
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WMA, AAC, MP3
Equalizer  Ja
Ausgangsleistung/gesamt  4 Watt
Eingebaute Uhr  Digitaluhr, Zeitgeber, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel-Wecker
Eingebaute Anzeige  TFT
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  Lautsprecher - eingebaut
  
Radiosystem  
Typ  FM - digital
Anzahl voreingestellter Sender  30 voreingestellte Sender
Anzahl voreingestellter UKW-Sender  20 voreingestellte Sender
  
Ethernet-Player  
Verbindungsschnittstellen  Wi-Fi
  
Netzwerk undamp; Internet-Multimedia  
DLNA  Ja
  
Display  
Anzeigetyp  LCD-Anzeige - 6 cm (2.4") - Farbe
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Audio Line-Out (Mini-Phone 3,5 mm)
1 x Audio Line-In (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungsteile, AC Power Adapter, Audiokabel, Fernbedienung
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  9 Watt

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Netzwerk-Audio-Player
Breite:
23.7 cm
Tiefe:
7.1 cm
Höhe:
13.7 cm
Farbe:
Weiß
Funktionen:
Radio, Netzwerk-Audioplayer, Internetradio
Medieninhaltsquelle:
Netzwerk
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
WMA, AAC, MP3
Equalizer:
Ja
Ausgangsleistung/gesamt:
4 Watt
Eingebaute Anzeige:
TFT
Lautsprecher:
Lautsprecher - eingebaut
Typ:
FM - digital
Anzahl voreingestellter Sender:
30 voreingestellte Sender
Anzahl voreingestellter UKW-Sender:
20 voreingestellte Sender
Verbindungsschnittstellen:
Wi-Fi
DLNA:
Ja
Anzeigetyp:
LCD-Anzeige - 6 cm (2.4") - Farbe
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
9 Watt
Weitere Suchbegriffe: Unterbauradio, Netzwerk-Audioplayer, Radio, Smart-Internetradio, SmartHome Radio, lenco internetradio, smarthome radio, kcr2014, 2014, lenco, weiß, küchenradio, 639128, netzwerkaudioplayer, watt, gesamt, internet, a002169, 002169, kchenradio, netzwerk, audio, player, stück, deutschland, digital, 2.4", stck, internetfm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,18*
€ 152,09*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 139,19*
€ 152,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.