Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Metz Mecablitz 44 AF-2 digital - Blitzgerät - 44 (m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2465045
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     004432997
EAN/GTIN:
     4003915044271
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz

Übersicht

Kurzinfo  Metz Mecablitz 44 AF-2 digital - Blitzgerät - 44 (m)
Gruppe  Blitzgeräte
Hersteller  Metz
Hersteller Art. Nr.  004432997
EAN/UPC  4003915044271

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Metz Mecablitz 44 AF-2 digital - Blitzgerät
Kamerablitz  Blitzgerät
Leitzahl (m/ISO 100)  44
Objektivbereich  24mm - 105mm
Belichtungsregelung  TTL
Farbtemperatur  5600K
Zoom  Automatisch, manuell
Funktionen  AF-Hilfslicht, Verhältnisregelung, Firmware-Aktualisierung über USB, Videoleuchte
Erforderliche Batterie  4 x Batterie - AA-Typ

Ausführliche Details

Kamerablitz  
Typ  Blitzgerät
Leitzahl (m/ISO 100)  44
Objektivbereich  24mm - 105mm
Belichtungsregelung  TTL
Vertikaler Drehungswinkel  +90 / 0
Farbtemperatur  5600K
Zoom  Automatisch, manuell
Autom. Abschaltung  Ja
Funktionen  AF-Hilfslicht, Verhältnisregelung, Firmware-Aktualisierung über USB, Videoleuchte
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch  Wiederaufladezeit - 0.1 - 3 Sek / 220 Flash: - mit 4 x AA-Typ - Alkalisch
Wiederaufladezeit - 0.1 - 3 Sek / 270 Flash: - mit 4 x AA-Typ - NiMH
Wiederaufladezeit - 0.1 - 4 Sek / 450 Flash: - mit 4 x AA-Typ - Lithium
Erforderliche Batterie  4 x Batterie - AA-Typ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Blitzgerät
Leitzahl (m/ISO 100):
44
Objektivbereich:
24mm - 105mm
Belichtungsregelung:
TTL
Vertikaler Drehungswinkel:
+90 / 0
Farbtemperatur:
5600K
Zoom:
Automatisch, manuell
Autom. Abschaltung:
Ja
Erforderliche Batterie:
4 x Batterie - AA-Typ
Weitere Suchbegriffe: metz, digital, 915044271, 004432997, fujifilm, camera, mecablitz, brands, compatibility, flash, connect, blitzgerät, metzconnect, blitzgert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.