Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Scout - Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-2463935
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21069
EAN/GTIN:
     4056929210699
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  mantona Scout - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21069
Modell  Scout
EAN/UPC  4056929210699

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Scout Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.6 kg
Kopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  142 cm
Max. unterstütztes Gewicht  5 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  50 cm
Gewicht  1.6 kg
Material  Eloxiertes Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Lauf der Stativmittelsäule  35 cm
Merkmale der Stativmittelsäule  Reversibel
Max. Betriebshöhe  142 cm
Max. unterstütztes Gewicht  5 kg
Unterstützte Geräte  Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln
  
Kopf  
Kopftyp  Ball
Merkmale  Verriegelungskupplung
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang  Schnellverschluss-Platte

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
50 cm
Material:
Eloxiertes Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Lauf der Stativmittelsäule:
35 cm
Merkmale der Stativmittelsäule:
Reversibel
Max. Betriebshöhe:
142 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
5 kg
Unterstützte Geräte:
Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Kopftyp:
Ball
Merkmale:
Verriegelungskupplung
Tragetasche:
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang:
Schnellverschluss-Platte
Weitere Suchbegriffe: 21069, mantona, scout, basic, inkl., stativ, inkl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,66*
€ 93,18*
3 Tage
310
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 93,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.