Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bluetooth Selfie Stange, mit Fernbedienung integrierter Fernauslöser am Griff, für Smartphones, Halter - 1 Stück (BT0034)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2456251
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0034
EAN/GTIN:
     4052792034585
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Halterungen Mobiltelefon

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Stützsystem - Selfie-Stick
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BT0034
EAN/UPC  4052792034585

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Stützsystem - Selfie-Stick
Produkttyp  Stützsystem - Selfie-Stick
Gewicht  155 g
Stativ-Betriebshöhe  22 cm - 109 cm
Max. unterstütztes Gewicht  500 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Transportlänge  22 cm
Gewicht  155 g
Material  Stahl
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  6
Max. Betriebshöhe  109 cm
Min Betriebshöhe  22 cm
Max. unterstütztes Gewicht  500 g
Unterstützte Geräte  Kamera, Handy
Stützsystem  Selfie-Stick
Merkmale  Fernsteuerung via Bluetooth, Teleskoparm
  
Verschiedenes  
Funktionen von Tragetaschen  Tragriemen (Handgelenk)
Zubehör im Lieferumfang  Fernsteuerung, Smartphone-Halterung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Transportlänge:
22 cm
Material:
Stahl
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
6
Max. Betriebshöhe:
109 cm
Min Betriebshöhe:
22 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
500 g
Unterstützte Geräte:
Kamera, Handy
Stützsystem:
Selfie-Stick
Merkmale:
Fernsteuerung via Bluetooth, Teleskoparm
Funktionen von Tragetaschen:
Tragriemen (Handgelenk)
Zubehör im Lieferumfang:
Fernsteuerung, Smartphone-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Handstativ, Selfie Stick, selfie stick logilink, drahtauslöser, logilink, bt0034, 0034, selfiestick, selfie, bluetooth, fernauslser, stange, fernbedienung, integrierter, fernauslöser, griff, smartphones, halter, stück, 4014619701964, stck, monopod, separatem, [bt0034], stick, zoll, schwarz, silber, inkl., handschlaufe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,94*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 18,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,38*
€ 28,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.